Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSN075889
Cod. Produttore
N075889
Cod. EAN
3605340012569

Informazioni di prodotto

British Standard fuse-link Protistor® 17x49 gR 690V AC UL 45A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors as per IEC standard 60269-1 and -4 690V voltage rating as per IEC 33 gR class (current ratings 12 to 90A) as per VDE 636-23 - Clearing all overloads - Improved safety and protection - Enabling selective coordination with all fuses within distribution circuit aR class (current ratings 100A) according to VDE 636-23 and IEC 60269-4 Connection as per: - German standard DIN 43653/00C - British standard BS88-4 These fuses are UL Recognized

tipo di corrente

AC

corrente nominale

45 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

700 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

11,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Produttore

FUS.BS88-4 17X49 690V SENZA PERC. U