› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS.BS88-4 17X27 250V SENZA PERC. U

Cod. Rexel MST076653
Cod. Produttore T076653
Cod. EAN 3605340019551

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS.BS88-4 17X27 250V
  • Tensione nominale: 250 V
  • Classe fusibile: gR
  • Norme: IEC 60269-1/-4
  • Capacità di interruzione: Estremamente alta
  • Design: Senza indicatore
  • Protezione: Semiconduttori di potenza
  • Serie: BS88-4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors as per IEC standard 60269-1 and -4 250 V voltage rating as per IEC 33 gR class as per VDE 636-23 and IEC 60269.4 Design without indicator

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

35 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

250 V

Tensione di dimensionamento CC

300 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

6,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

FUS.BS88-4 17X27 250V SENZA PERC. U