› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS.BS88-4 17X27 250V SENZA PERC. U

Cod. Rexel MSW076655
Cod. Produttore W076655
Cod. EAN 3605340019599

Informazioni principali

  • Tipo: FUS.BS88-4 17X27
  • Tensione nominale: 250 V
  • Classe: 33 gR
  • Standard: IEC 60269-1 e -4
  • Capacità di interruzione: Estremamente alta
  • Protezione: Semiconduttori di potenza
  • Design: Senza indicatore
  • Serie: MSW076655

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors as per IEC standard 60269-1 and -4 250 V voltage rating as per IEC 33 gR class as per VDE 636-23 and IEC 60269.4 Design without indicator

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

60 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

250 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

10,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

FUS.BS88-4 17X27 250V SENZA PERC. U