Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSW085556
Cod. Produttore
W085556
Cod. EAN
3605340070279

Informazioni di prodotto

British Standard fuse-link Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 150A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors as per IEC standard 60269-1 and -4 250 V voltage rating as per IEC 33 gR class as per VDE 636-23 and IEC 60269.4 Design without indicator

tipo di corrente

AC

corrente nominale

150 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

250 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

13,6 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Produttore

FUS.BS88-4 17X27 250V SENZA P. URZ