Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSK082487
Cod. Produttore
K082487
Cod. EAN
3605340052510

Informazioni di prodotto

British Standard fuse-link Protistor® 10x28 gR 250V AC 15A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors as per IEC standard 60269-1 and -4 250 V voltage rating as per IEC 33 gR class as per VDE 636-23 and IEC 60269.4 Design without indicator

tipo di corrente

AC

corrente nominale

15 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Produttore

FUS.BS88-4 10X28 250V SENZA PERC. U