› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. BACKUP DIN CON PERC. 24KV 2A

Cod. Rexel MSB1000110
Cod. Produttore B1000110
Cod. EAN 3605340452839

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile backup DIN
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 2 A
  • Materiali: Argento puro e ceramica
  • Corpo: Ceramica resistente
  • Normativa: IEC 60282-1
  • Applicazione: Protezione trasformatori
  • Serie: Limitor®-P HV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HV fuse-links have been used for reliable protection in high-voltage switchgear and controlgear and high-voltage systems for decades. Limitor®-P HV fuses are back-up fuses as defined in the IEC 60282-1 standard and dedicated to protect transformers against effects of short-circuit currents. To guarantee high quality, Mersen uses the best materials: fuse-elements are in pure silver, caps are in copper coated with silver and bodies are in ceramic.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Protezione trasformatore survoltore lato primario

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

diametro

56 mm

lunghezza

508 mm

tecnica di installazione

Aria

potere di interruzione

63 kA

Con segnalatore d'urto

standard

IEC

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

FUS. BACKUP DIN CON PERC. 24KV 2A