› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 5A

Cod. Rexel MSATQR5
Cod. Produttore ATQR5
Cod. EAN 0782001906580

Informazioni principali

  • Classe: CC
  • Tensione nominale: 600 VAC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Caratteristica: Time-delay
  • Adatto a carichi: induttivi
  • Protezione: rami circuiti
  • Serie: Classe CC
  • Dimensioni: compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ATQR small-dimension fuses feature time-delay characteristics ideally suited for the high inrush currents of control transformers, solenoids, and similar inductive loads. Mersens Amp-Trap 2000 ATQR fuses provide superior protection for the branch circuits of electrical distribution systems

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 5A