Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSATQR3
Cod. Produttore
ATQR3
Cod. EAN
0782001906535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FUS. ATQR (CLASSE CC TD)
  • Tensione nominale: 600 VAC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Caratteristica: Time-delay
  • Applicazione: Carichi induttivi
  • Protezione: Reti distribuzione
  • Serie: Classe CC
  • Dimensioni: Compatte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ATQR small-dimension fuses feature time-delay characteristics ideally suited for the high inrush currents of control transformers, solenoids, and similar inductive loads. Mersens Amp-Trap 2000 ATQR fuses provide superior protection for the branch circuits of electrical distribution systems

corrente nominale

3 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

Produttore

FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 3A

€ 21,84 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info