› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 10A

Cod. Rexel MSATQ10
Cod. Produttore ATQ10
Cod. EAN 0782001904333

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500VAC
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: Fusibile midget
  • Protezione: Tempo ritardato
  • Corrente breve circuito: 10.000A max
  • Serie: Fusibili midget
  • Uso: Protezione supplementare
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap ATQ midget time-delay fuses are rated 500VAC with 42 ampere ratings from 1/10 to 30A. They are an excellent choice for supplemental protection of circuits where the available short circuit current does not exceed 10,000A. (Not for Branch Circuit Protection)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

M (Midget)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

10 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Fusibili midget,Midget Fuses

FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 10A