› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC

Cod. Rexel MSATMR12
Cod. Produttore ATMR12
Cod. EAN 0782001904548

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600VAC/600VDC
  • Classe: CC
  • Tipo: Fusibile ATMR
  • Azione: Rapida
  • Protezione: Limitazione corrente
  • Applicazione: Circuiti di controllo
  • Corrente cortocircuito: oltre 10.000A
  • Serie: Class CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap ATMR fast-acting fuses are the smallest dimension 600V fuses suitable for branch-circuit protection. The ATMR is a popular choice for economical protection of control circuits and control circuit transformers where available short circuit currents exceed 10,000 amperes. ATMRs rejection dimensions prevent substitution by lesser rated fuses. These fast-acting fuses give current-limiting protection to general circuits.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

12 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC