› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC

Cod. Rexel MSATMR1
Cod. Produttore ATMR1
Cod. EAN 0782001903824

Informazioni principali

  • Classe: CC
  • Tensione nominale: 600VAC/600VDC
  • Tipo fusibile: Fast-acting
  • Protezione: Limitazione corrente
  • Applicazione: Circuiti di controllo
  • Dimensioni: Compatte
  • Corrente cortocircuito: >10.000 A
  • Serie: Class CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap ATMR fast-acting fuses are the smallest dimension 600V fuses suitable for branch-circuit protection. The ATMR is a popular choice for economical protection of control circuits and control circuit transformers where available short circuit currents exceed 10,000 amperes. ATMRs rejection dimensions prevent substitution by lesser rated fuses. These fast-acting fuses give current-limiting protection to general circuits.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC