› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. ATM (MIDGET) 600VAC/600VDC 8A

Cod. Rexel MSATM8
Cod. Produttore ATM8
Cod. EAN 0782001900779

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600VAC/600VDC
  • Corrente nominale: 8A
  • Interruttore: 100kA
  • Serie: Fusibili midget
  • Tipologia: Fast-acting
  • Protezione: Capacitori
  • Dimensioni: Midget
  • Applicazioni: Alta corrente di spunto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap® midget fast-acting ATM fuses are rated 600 volts AC and DC, with a 100kA interrupting rating. These ratings give the ATM a wide range of applications not covered by other midget fuses. In addition, ratings of 30/35, 30/40 and 30/50 amperes are offered for specific applications such as capacitor protection. These ATM fuses must still be considered 30A fuses because of their dimensions, but are able to withstand much higher inrush currents and tougher duty cycles. (Not for Branch Circuit Protection).

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

M (Midget)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

100 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Fusibili midget,Midget Fuses

FUS. ATM (MIDGET) 600VAC/600VDC 8A