› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300V

Cod. Rexel MSATDR6
Cod. Produttore ATDR6
Cod. EAN 0782001901035

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. ATDR (CLASS CC TD)
  • Tensione: 600VAC/300V
  • Serie: Classe CC
  • Protezione: IEC Tipo 2 no damage
  • Caratteristica: Time-delay
  • Dimensioni: Piccole
  • Applicazione: Piccoli motori e circuiti
  • Capacità: Ottima capacità di ciclo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000 time-delay ATDR small-dimension fuses provide IEC Type 2 no damage protection to your facilitys increasingly sensitive branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses deliver the best time-delay characteristics in their class with excellent cycling ability for small motor loads.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300V
€ 17,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info