Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSATDR4
Cod. Produttore
ATDR4
Cod. EAN
0782001900977

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FUS. ATDR (CLASS CC TD)
  • Tensione nominale: 600VAC/300V
  • Tipo protezione: IEC Tipo 2 no damage
  • Caratteristica tempo: Time-delay
  • Applicazione: Piccoli motori e circuiti
  • Capacità ciclica: Eccellente
  • Serie: Classe CC
  • Dimensioni: Compatte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000 time-delay ATDR small-dimension fuses provide IEC Type 2 no damage protection to your facilitys increasingly sensitive branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses deliver the best time-delay characteristics in their class with excellent cycling ability for small motor loads.

corrente nominale

4 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC