Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSATDR10
Cod. Produttore
ATDR10
Cod. EAN
0782001901073

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FUS. ATDR (CLASS CC TD)
  • Tensione nominale: 600VAC/300V
  • Tipo: Time-delay
  • Serie: Classe CC
  • Protezione: IEC Tipo 2 no damage
  • Applicazione: Piccoli motori e circuiti
  • Capacità ciclica: Eccellente
  • Dimensioni: Compatte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000 time-delay ATDR small-dimension fuses provide IEC Type 2 no damage protection to your facilitys increasingly sensitive branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses deliver the best time-delay characteristics in their class with excellent cycling ability for small motor loads.

corrente nominale

10 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

CC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class CC,Classe CC

Produttore

FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300V

€ 17,37 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info