Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSAJT80
Cod. Produttore
AJT80
Cod. EAN
0782001962661

Informazioni di prodotto

Fuse AJT - Class J - Time-delay 600VAC 400VDC 80A Blade SmartSpot® Amp-Trap 2000®
Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000® AJT fuses provide non-indication as well as a SmartSpot visual open fuse indicator. With advanced material technology the AJT fuse provides IEC Type 2 No Damage protection to main, feeder, and branch circuits, for all types of loads — yet, they require only half the mounting space needed for 600VAC Class RK fuses. AJT’s time-delay characteristics are ideal for handling typical motor and transformer inrush currents, while also providing superior current-limiting ability.

corrente nominale

80 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

Produttore

FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VD

€ 72,59 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.
5 pz.
Q.tà consigliata info