› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VD

Cod. Rexel MSAJT225
Cod. Produttore AJT225
Cod. EAN 0782001962289

Informazioni principali

  • Classe: J
  • Tensione nominale: 600VAC/500VD
  • Tipo: Fusibile AJT
  • Caratteristica: Time-delay
  • Protezione: IEC Tipo 2 No Damage
  • Spazio montaggio: 50% ridotto
  • Serie: Classe J
  • Indicatore: SmartSpot visivo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000® AJT fuses provide non-indication as well as a SmartSpot visual open fuse indicator. With advanced material technology the AJT fuse provides IEC Type 2 No Damage protection to main, feeder, and branch circuits, for all types of loads — yet, they require only half the mounting space needed for 600VAC Class RK fuses. AJT’s time-delay characteristics are ideal for handling typical motor and transformer inrush currents, while also providing superior current-limiting ability.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

225 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VD