› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VD

Cod. Rexel MSAJT20
Cod. Produttore AJT20
Cod. EAN 0782001962449

Informazioni principali

  • Descrizione: FUS. AJT (CLASSE J TD)
  • Tensione nominale: 600VAC/500VDC
  • Serie: Classe J
  • Protezione: Tipo 2 IEC No Damage
  • Caratteristica: Ritardo temporale
  • Indicatore: SmartSpot visivo
  • Dimensioni: Metà spazio RK 600VAC
  • Applicazione: Motori e trasformatori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000® AJT fuses provide non-indication as well as a SmartSpot visual open fuse indicator. With advanced material technology the AJT fuse provides IEC Type 2 No Damage protection to main, feeder, and branch circuits, for all types of loads — yet, they require only half the mounting space needed for 600VAC Class RK fuses. AJT’s time-delay characteristics are ideal for handling typical motor and transformer inrush currents, while also providing superior current-limiting ability.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VD