Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA6T175
Cod. Produttore
A6T175
Cod. EAN
0782001891473

Informazioni di prodotto

Fuse A6T - Class T - Fast-Acting 600VAC 300VDC 175A Blade Amp-Trap®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fast-acting A6T Class T fuses combine two highly desirable features - high current-limitation and a small physical size. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings or current-limiting capability. These fuses have glass melamine bodies for superior dimensional stability and catalog numbers stamped into the blades for permanent identification.

corrente nominale

175 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class T,Classe T

Produttore

FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 175