› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 150

Cod. Rexel MSA6T150
Cod. Produttore A6T150
Cod. EAN 0782001891466

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Classe: T
  • Corrente nominale: 150A
  • Tempo di intervento: Rapido
  • Dimensioni: Compatte
  • Materiale corpo: Vetro melamina
  • Identificazione: Marcatura permanente
  • Serie: Classe T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fast-acting A6T Class T fuses combine two highly desirable features - high current-limitation and a small physical size. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings or current-limiting capability. These fuses have glass melamine bodies for superior dimensional stability and catalog numbers stamped into the blades for permanent identification.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

150 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class T,Classe T

FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 150