Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA4J200
Cod. Produttore
A4J200
Cod. EAN
0782001960377

Informazioni di prodotto

Fuse A4J - Class J - Fast-Acting 600VAC 300VDC 200A Blade Amp-Trap®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amp-Trap fast-acting A4J fuses deliver excellent current-limiting protection to a wide variety of applications. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings, interrupting ratings, or current-limiting capability.

corrente nominale

200 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

Produttore

FUS.A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300