› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/30

Cod. Rexel MSA4J50
Cod. Produttore A4J50
Cod. EAN 0782001960247

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 VAC
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tipo: Fusibile Classe J
  • Caratteristica: Rapido (fast-acting)
  • Protezione: Limitazione corrente
  • Serie: Classe J
  • Dimensioni: Uniche, anti-sostituzione
  • Applicazioni: Varie industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap fast-acting A4J fuses deliver excellent current-limiting protection to a wide variety of applications. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings, interrupting ratings, or current-limiting capability.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

50 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class J,Classe J

FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/30