› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. A4BQ (CLASS L TD) 600VAC/500VD

Cod. Rexel MSA4BQ350
Cod. Produttore A4BQ350
Cod. EAN 0782001931124

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 VAC/500 VDC
  • Classe: Class L
  • Tipo: Fusibile A4BQ
  • Protezione: 20% più limitante
  • Ritardo: 4 secondi a 500%
  • Uso: Ingresso servizio
  • Corrente: Alta capacità limitante
  • Serie: Class L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amp-Trap 2000 A4BQ fuses are 20 percent more current limiting than any other Class L fuse on the market. When correctly coordinated, they bring a superior level of protection to service entrance equipment. Downstream circuit components have maximum protection against short circuit let-thru current. A4BQs built-in 4-second time-delay characteristic (at 500percent of rated current) accommodates harmless inrush currents with no nuisance opening.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

350 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

L

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class L,Classe L

FUS. A4BQ (CLASS L TD) 600VAC/500VD