› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS.A4B 600V 350A TD CLASS.L

Cod. Rexel MSA4BT350
Cod. Produttore A4BT350
Cod. EAN 0782001939830

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 350A
  • Serie: Classe L
  • Potere di interruzione elevato
  • Ritardo 10s al 500% corrente
  • Adatto a motori con spunto
  • Protezione reti e circuiti
  • Uso fino a portata max

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lelevato potere di interruzione dei fusibili a limitazione di corrente Amp-Trap A4BT li rende perfetti per la protezione di reti elettriche, alimentatori e circuiti generici. Il ritardo di 10 secondi al 500 del valore nominale del fusibile è ideale per grossi motori e altri carichi con correnti di spunto elevate. I fusibili A4BT possono essere applicati ai carichi normali fino alla loro massima portata amperometrica, per consentire di utilizzare lapparecchiatura al 100 del suo valore nominale.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

350 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

caratteristica di intervento

L

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Class L,Classe L

FUS.A4B 600V 350A TD CLASS.L