› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. A3T 300V (CLASSE T RAPIDO) 6A

Cod. Rexel MSA3T6
Cod. Produttore A3T6
Cod. EAN 0782001890049

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300V
  • Corrente: 6A
  • Classe: T Rapido
  • Serie: Classe T
  • Corpo in: Vetro melamina
  • Alta limitazione corrente
  • Dimensioni: Compatte
  • Identificazione: Marcatura permanente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fast-acting A3T Class T fuses combine two highly desirable features - high current-limitation and a small physical size. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings or current-limiting capability. These fuses have glass melamine bodies for superior dimensional stability and catalog numbers stamped into the blades for permanent identification.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

300 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

Class T,Classe T

FUS. A3T 300V (CLASSE T RAPIDO) 6A