› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 6X32 250VAC VETRO RITARDATI 8A

Cod. Rexel MSGDL8
Cod. Produttore GDL8
Cod. EAN 0782001763374

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V AC
  • Corrente: 8 A
  • Dimensioni: 6x32 mm
  • Tipo: Vetro ritardato
  • Protezione: Ritardati
  • Serie: MSGDL8
  • Ritardo: Time Delay
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Up to 250V, Time Delay, Glass, 1/4 x 1 1/4

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

6,3×32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

8 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 6X32 250VAC VETRO RITARDATI 8A