› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 6X32 250VAC VETRO RITARDATI 4A

Cod. Rexel MSGDL4
Cod. Produttore GDL4
Cod. EAN 0782001763329

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V AC
  • Corrente: 4 A
  • Dimensioni: 6x32 mm
  • Tipo: Vetro
  • Caratteristica: Ritardati
  • Tempo di intervento: Time Delay
  • Serie: MSGDL4
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Up to 250V, Time Delay, Glass, 1/4 x 1 1/4

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

6,3×32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 6X32 250VAC VETRO RITARDATI 4A