Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSGDL15
Cod. Produttore
GDL15
Cod. EAN
0782001763398

Informazioni di prodotto

Miniature fuse GDL - Time-Delay 125VAC 15A Size 6,3x32 Ferrule

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Up to 250V, Time Delay, Glass, 1/4 x 1 1/4

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

6,3×32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz