› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 6X32 125VAC VETRO RITARDATI 10

Cod. Rexel MSGDL10
Cod. Produttore GDL10
Cod. EAN 0782001763381

Informazioni principali

  • Voltaggio: 125VAC
  • Dimensioni: 6x32 mm
  • Tipo: Vetro
  • Caratteristica: Ritardati
  • Corrente: 10 A
  • Tempo di intervento: Ritardo
  • Serie: MSGDL10
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Up to 250V, Time Delay, Glass, 1/4 x 1 1/4

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

6,3×32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

125 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 6X32 125VAC VETRO RITARDATI 10