› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 6

Cod. Rexel MSD1018558
Cod. Produttore D1018558
Cod. EAN 3605340513752

Informazioni principali

  • Tipo: FUS. 22X58 GRC
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Serie: Protistor®
  • Interruzione elevata
  • Conformità: IEC 60269-1/-4
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Modello: senza indicatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semiconductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690 VAC, with large band of ratings (current rating 15 to 135 A). Two models are existing: with or without trip-indicator

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

13,6 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 22X58 GRC 690VAC SENZA PERC. 6