› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 80A

Cod. Rexel MSE1018628
Cod. Produttore E1018628
Cod. EAN 3605340513936

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente nominale: 80 A
  • Interruzione alta: Elevata
  • Standard: IEC 60269-1/-4
  • Indicatore di intervento: Presente
  • Serie: Protistor®
  • Gamma corrente: 15-135 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semiconductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690 VAC, with large band of ratings (current rating 15 to 135 A). Two models are existing: with or without trip-indicator

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

80 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

13,8 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 80A