› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 63A

Cod. Rexel MSD1018627
Cod. Produttore D1018627
Cod. EAN 3605340513929

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690 VAC
  • Corrente nominale: 63 A
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Serie: Protistor®
  • Interruttore: Con perc.
  • Standard: IEC 60269-1/-4
  • Alta capacità di interruzione
  • Modelli: Con o senza trip

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semiconductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690 VAC, with large band of ratings (current rating 15 to 135 A). Two models are existing: with or without trip-indicator

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

13,6 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 63A