Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSK1017207
Cod. Produttore
K1017207
Cod. EAN
3605340507003

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 14x51 gR 690VAC IEC 50A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are existing: with or without trip-indicator.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

50 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

8,75 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 50