› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 32

Cod. Rexel MSH1017205
Cod. Produttore H1017205
Cod. EAN 3605340506983

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile 14x51
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Corrente nominale: 32A
  • Serie: Protistor®
  • Standard: IEC 60269-1/-4
  • Alta capacità di interruzione
  • Modelli con/senza indicatore
  • Protezione semiconduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are existing: with or without trip-indicator.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

6,9 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 32