› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 14X51 GR 690VAC CON PERC. 10A

Cod. Rexel MSH1017182
Cod. Produttore H1017182
Cod. EAN 3605340506792

Informazioni principali

  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Standard: IEC 60269-1/-4
  • Interruzione elevata: Alta capacità
  • Indicatore di intervento: Con perc.
  • Serie: Protistor®
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are existing: with or without trip-indicator.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,95 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 14X51 GR 690VAC CON PERC. 10A