› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 10X38 GR 690V AC 8A

Cod. Rexel MSZ1014575
Cod. Produttore Z1014575
Cod. EAN 3605340500981

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo: fusibile gR
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 8A
  • Azione: rapida
  • Protezione: semiconduttori
  • Applicazioni: inverter, UPS
  • Serie: MSZ1014575

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

8 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,9 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 10X38 GR 690V AC 8A