› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 10X38 GR 690V AC 1A

Cod. Rexel MSL1014563
Cod. Produttore L1014563
Cod. EAN 3605340500875

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo fusibile: gR
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 1A
  • Azione: rapida
  • Applicazione: inverter e UPS
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: MSL1014563

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,8 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 10X38 GR 690V AC 1A