› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 10X38 GR 690V AC 16A

Cod. Rexel MSD1014579
Cod. Produttore D1014579
Cod. EAN 3605340501018

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo: gR cilindrico
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 16A
  • Intervallo di protezione: full range
  • Applicazioni: inverter, UPS
  • Velocità di intervento: fast acting
  • Serie: MSD1014579

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 10X38 GR 690V AC 16A
€ 3,99 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info