› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 10X38 GR 690V AC 12,5A

Cod. Rexel MSC1014578
Cod. Produttore C1014578
Cod. EAN 3605340501001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo fusibile: gR
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 12,5A
  • Caratteristica: Intervento rapido
  • Applicazioni: Inverter, UPS, variatori
  • Protezione: Semiconduttori discreti
  • Serie: MSC1014578

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

12,5 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,8 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 10X38 GR 690V AC 12,5A