› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 10X38 GR 690V AC 10A

Cod. Rexel MSA1014576
Cod. Produttore A1014576
Cod. EAN 3605340500998

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Tipo fusibile: gR
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Corrente nominale: 10A
  • Rapido intervento: Fast acting
  • Protezione: Semiconduttori
  • Applicazioni: Inverter, UPS
  • Serie: MSA1014576

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,1 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 10X38 GR 690V AC 10A
€ 3,99 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info