› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 1000VDC NH2 GPV 200A

Cod. Rexel MSX1037619
Cod. Produttore X1037619
Cod. EAN 3605340545883

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 VDC
  • Corrente nominale: 200 A
  • Tipo fusibile: NH2 GPV
  • Serie: HP10NH
  • Standard: IEC 60269-6, UL 2579
  • Applicazione: Protezione sistemi fotovoltaici
  • Protezione: Cavi in catene PV
  • Montaggio: Lame a bullone opzionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HP10NH photovoltaic (PV) fuse series was engineered and designed specifically for the protection of photovoltaic systems. Helio-Protection® HP10NH fuse links are designed for the protection of cables in a PV group of chains when a short circuit occurs in a panel (main fuse category). This HelioProtection® main fuse range enlarges our PV fuse links offering on a size having a worldwide acceptance. They are of the gPV type and comply with both IEC 60269-6 and UL 2579 PV standards. They are also available with bolted type blades for direct mounting.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

27 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

FUS. 1000VDC NH2 GPV 200A