› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS. 1000VDC NH1 GPV 125A

Cod. Rexel MSD1028287
Cod. Produttore D1028287
Cod. EAN 3605340532333

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000VDC
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo fusibile: NH1 GPV
  • Serie: Helio-Protection® HP10NH
  • Standard: IEC 60269-6, UL 2579
  • Protezione: cavi fotovoltaici
  • Categoria: fusibile principale
  • Montaggio: lamelle a bullone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HP10NH photovoltaic (PV) fuse series was engineered and designed specifically for the protection of photovoltaic systems. Helio-Protection® HP10NH fuse links are designed for the protection of cables in a PV group of chains when a short circuit occurs in a panel (main fuse category). This HelioProtection® main fuse range enlarges our PV fuse links offering on a size having a worldwide acceptance. They are of the gPV type and comply with both IEC 60269-6 and UL 2579 PV standards. They are also available with bolted type blades for direct mounting.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

18 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

FUS. 1000VDC NH1 GPV 125A