Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV481404
Cod. Produttore
LV481404
Cod. EAN
3606481713148

Informazioni di prodotto

FuPactGS DIN63/00C 4P man. front/lat

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo FuPact GSD63 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22A/AC23A, la corrente di funzionamento nominale è 63A di 690VAC. FuPact GSD63 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo 000. Può essere dotato di una maniglia frontale diretta o di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD63 a 4 poli può anche essere dotata di contatti ausiliari e collegamenti neutri interni. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

63 A

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

30 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

4

adatto per fusibili

HPC000

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

Serie

FuPact

Produttore

FuPactGS DIN63/00C 4P man. front/lat