Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30567.TRG
Cod. Produttore
30567.TRG
Cod. EAN
8007352700680

Informazioni di prodotto

Fuoriporta RFID trop. KNX nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), nero - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Fuoriporta RFID tropicalizzato KNX nero 3 moduli 2 relè 2 ingressi uso interno