Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30812.C
Cod. Produttore
30812.C
Cod. EAN
8007352689671

Informazioni di prodotto

Fuoriporta RFID connesso IoT canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Lettore

altezza

52,8 mm

profondità

40,3 mm

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Code

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

Fuoriporta RFID IoT Bluetooth 5.0 con relè 16A e ingresso DND canapa 2 moduli