Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MB-0050
Cod. Produttore
801MB-0050
Cod. EAN
8050456071026

Informazioni di prodotto

FTL20DGS MOTORE ARTICOLATO 24V 2M C150
FTX20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.

tensione del motore

24 V

Produttore

FTX20DGS MOTORE ARTICOLATO 24V 2M C