›

Ftr-Guidacavo Met. Plastico D 10 Tr Bticino Spa

Cod. Rexel LEFTR10
Cod. Produttore FTR10
Cod. EAN 8009561092150

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC a spirale
  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 16 mm
  • Raggio curvatura: 90 mm
  • Indice protezione: IP43
  • Temperatura operativa: -15°/+60° C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 10mm diametro esterno: 16

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

16 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

90 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Ftr-Guidacavo Met. Plastico D 10 Tr Bticino Spa