›

FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D 50,5 TR

Cod. Rexel LEFTR52
Cod. Produttore FTR52
Cod. EAN 8009561092303

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC a spirale
  • Diametro interno: 50,5 mm
  • Diametro esterno: 57 mm
  • Raggio curvatura: 310 mm
  • Indice protezione: IP43 con connettori
  • Temperatura operativa: -15°/+60° C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 51mm diametro esterno: 58

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

57 mm

diametro interno

50,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

310 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D 50,5 TR