›

Ftr-Guidacavo Met. Plast. D 39,5 Tr Bticino Spa

Cod. Rexel LEFTR40
Cod. Produttore FTR40
Cod. EAN 8009561092297

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC spiralato
  • Diametro interno: 39,5 mm
  • Diametro esterno: 47 mm
  • Protezione IP: IP43 con connettori
  • Temperatura operativa: -15°/+60° C
  • Resistenza chimica: Buona per petrolio e detergenti
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato flessibile FTR in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in PVC aspirato con treccia esterna di acciaio zincato. Diametro interno: 40mm diametro esterno: 47

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

47 mm

diametro interno

39,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

270 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Ftr-Guidacavo Met. Plast. D 39,5 Tr Bticino Spa