› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Frutto Keystone RJ45 CAT6A UTP Nero per rete dati alta velocità

Cod. Rexel FY287811
Cod. Produttore 287811
Cod. EAN 8016978109012

Informazioni principali

  • Connettore: Keystone RJ45 CAT 6A UTP
  • Velocità max: 10GBASE-T (10 Gb/s)
  • Classe AWG: 23-26
  • Materiale isolamento: Plastica UL 94 V-0
  • Contatti: Bronzo dorato su nickel
  • Montaggio: senza utensili
  • Temperatura lavoro: -10°C +60°C
  • Serie: CAT6A KEY NERO

Descrizione del prodotto

Presa Keystone RJ-45 CAT 6A UTP di colore nero, progettata per soluzioni installative ad alta densità e per la realizzazione di distribuzioni dati fino a 10 Gigabit Ethernet. Il connettore RJ45 supporta le configurazioni TIA 568 A e B ed è adatto anche per installazioni su patch panel. Il montaggio avviene senza l’uso di utensili, garantendo facilità e rapidità di installazione. Compatibile con cavi da AWG 23 a AWG 26, presenta contatti in bronzo dorato su nickel e materiale di isolamento plastico ignifugo di classe UL 94 V-0. Offre elevate prestazioni con una velocità massima ATM 1200 e 10GBASE-T, resistenza di contatto di 10 mΩ, e resistenza di isolamento di 500 mΩ, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni di rete. Descrizione del produttore: Presa Keystone RJ-45 CAT 6A UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati fino a 10 Gigabit ethernet. Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6A (TIA)

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

23 ... 23

Frutto Keystone RJ45 CAT6A UTP Nero per rete dati alta velocità